AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00543565 FBS II 8X60 10/- US R - 00543565

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00543565 FBS II 8X60 10/- US R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Lunghezza - 60 mm

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Sistema di avvitamento - Esagonale esterno

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962308174

Codice prodotto

FIS00543565

Cod. produttore

00543565

Produttore

FIS

Forma della testa:

Esagonale

Lunghezza:

60 mm

Diametro di foratura:

8 mm

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Acciaio inox

Profondità min. del foro:

70 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00543565 - FBS II 8X60 10 - US R