FISCHER ITALIA - FIS00538655 FHS CLIX 8X60 - 00538655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 60 mm
Larghezza della testa - 8 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4048962265170
Codice prodotto
FIS00538655
Cod. produttore
00538655
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
60 mm
Larghezza della testa:
8 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì
Vite con testa a martello, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00538655 - FHS CLIX 8X60


