FISCHER ITALIA - FIS00536888 FBS II 10X120 65/55/35 SK - 00536888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Lunghezza - 120 mm
Diametro di foratura - 10 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 5.8
Confezione
50 PZ
EAN
4048962251715
Codice prodotto
FIS00536888
Cod. produttore
00536888
Produttore
FIS
Forma della testa:
Esagonale
Lunghezza:
120 mm
Diametro di foratura:
10 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 5.8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Materiale:
Acciaio
Profondità min. del foro:
130 mm
Apertura di chiave:
15 mm
Dimensioni (TX):
50