AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00536857 FBS II 8X130 80/65 US TX - 00536857

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00536857 FBS II 8X130 80/65 US TX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Lunghezza - 130 mm

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Sistema di avvitamento - Esagonale esterno

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 5.8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962251401

Codice prodotto

FIS00536857

Cod. produttore

00536857

Produttore

FIS

Forma della testa:

Esagonale

Lunghezza:

130 mm

Diametro di foratura:

8 mm

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 5.8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Materiale:

Acciaio

Profondità min. del foro:

140 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Dimensioni (TX):

40

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00536857 - FBS II 8X130 80 65 US TX