FISCHER ITALIA - FIS00535267 PFAF 4 VERBINDUNGSELEM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4048962239270
Codice prodotto
FIS00535267
Cod. produttore
00535267
Produttore
FIS
Staffa angolare ad innesto rapido PFAFStaff e angolari di collegamento PFAFVantaggi: I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con il dado a innesto rapido PFCN.ProprietàMateriale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura:zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Elementi di connessione per l'assemblaggio di semplici strutture con binari FUS per il sistema pre-assemblato.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Spessore: 4;Riferimenti:EAN: 4048962239270Codice fischer: 535267