AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00535266 PSFQ41 SATTELFLANSCH QUER

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00535266 PSFQ41 SATTELFLANSCH QUER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4048962239263

Codice prodotto

FIS00535266

Cod. produttore

00535266

Produttore

FIS

Mensole a sella ad innesto rapido PSFMensola a sella PSFVantaggi: La sella si adatta perfettamente alla geometria del profilo consentendone un'installazione semplice e veloce. La piastra allargata a più fori consente una maggiore stabilità del sistema sia sul piano che fuori piano.ProprietàMateriale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura: zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Elementi per la costruzione permanente di connessioni tra binari e strutture portanti di edifici per il sistema pre-assemblato.Specifiche tecniche: Per profilo: FUS 21D, 41, 21D, 62; Foro asolato - L x s - [mm]: 12; Dati di prestazione: 5x20; Riferimenti:EAN: 4048962239263Codice fischer: 535266