FISCHER ITALIA - FIS00533734 PUWS 4X4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
4048962224993
Codice prodotto
FIS00533734
Cod. produttore
00533734
Produttore
FIS
Staffe rinforzate ad innesto rapido PUWSMensole di collegamento bidirezionale PUWSVantaggi: La mensola di collegamento universale per la connessione di profilati FUS fornisce alla struttura di supporto un'elevata stabilità e sicurezza (si consiglia di utilizzarla in coppia).ProprietàMateriale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura:zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Mensole angolari universali per il rinforzo di strutture a telaio per il sistema pre-assemblato.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Carico raccomandato a taglio max: 7; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0; Spessore: 4; Riferimenti:EAN: 4048962224993Codice fischer: 533734