AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00530388 BARRA FIL. GX M 8X1000 A4-70 - 00530388

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00530388 BARRA FIL. GX M 8X1000 A4-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132038741

Codice prodotto

FIS00530388

Cod. produttore

00530388

Produttore

FIS

Barra filetatta da metro classe cl. A4Barra filettata da metro in acciaio inox A4 (DIN 976-1).Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti:EAN: 8001132038741Codice fischer: 530388