AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00530379 BARRA FIL. GX M12X1000 A2-70

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00530379 BARRA FIL. GX M12X1000 A2-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132038659

Codice prodotto

FIS00530379

Cod. produttore

00530379

Produttore

FIS

Barra filetatta da metro classe cl. inox A2Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1)Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 12; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti:EAN: 8001132038659Codice fischer: 530379