FISCHER ITALIA - FIS00523929 FSL 12X80/10 S 8.8 GS - 00523929
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4048962193046
Codice prodotto
FIS00523929
Cod. produttore
00523929
Produttore
FIS
Ancorante con corpo espandente FSLL'ancorante passante per fissaggi non strutturali in calcestruzzo non fessuratoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C20/25, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Vite a testa esagonale in acciaio 8.8. Corpo espandente a tutta altezza; espansione a 3 settori con denti antirotazione Gli incavi sagomati fungono da zona di deformazione per assorbire lo scorrimento dovuto al serraggio, così che l'accessorio è tirato sul materiale di supporto. Ideale per piastre con asole o con fori allargati grazie alla rondella maggiorata.Applicazioni: Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Cancelli Facciate Fissaggi temporanei o non strutturaliFunzionamento: FSL è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Specifiche tecniche:Filettatura - M - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 80; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti:EAN: 4048962193046Codice fischer: 523929


