AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00522707 SXRL 10X260 T - 00522707

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00522707 SXRL 10X260 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Con vite -

  • Lunghezza - 260 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962180824

Codice prodotto

FIS00522707

Cod. produttore

00522707

Produttore

FIS

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Diametro di foratura:

10 mm

Con vite:

Lunghezza:

260 mm

Con collare / bordo:

Superficie:

Altri

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

Adatto per cartongesso:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Adatto per cemento:

Adatto per calcestruzzo cellulare:

Adatto per silicato di calcio:

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

Adatto per mattoni pieni:

Adatto a fibra / truciolato:

no

Adatto per pietra naturale:

Installazione push-through:

Installazione pre-posizionata:

no

Installazione distanziata:

no

Tassello universale, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00522707 - SXRL 10X260 T