FISCHER ITALIA - FIS00520471 RONDELLA LARGA PER FBS 10 - 00520471

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 13.5 mm
Diametro esterno - 44 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4048962168952
Codice prodotto
FIS00520471
Cod. produttore
00520471
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
13.5 mm
Diametro esterno:
44 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
4 mm
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Rondella, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00520471 - RONDELLA LARGA PER FBS 10


