AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00519808 FISSATUBO A FASCETTA FF 8-32

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00519808 FISSATUBO A FASCETTA FF 8-32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8001132028797

Codice prodotto

FIS00519808

Cod. produttore

00519808

Produttore

FIS

Fascetta fissatubo FFFascette per il fissaggio di cavi elettriciMateriali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gessoVantaggi: Fissatubi in nylon che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro. La pressione delle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi. Temperatura di posa: -20°C ÷ +60°C. Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +80°C. Materiale stabilizzato ai raggi UV.Apertura con cacciavite. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.Applicazioni: Utile per fissare tubi protettivi, tubi in materiale plastico rigidi e flessibili o caviFunzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fascetta più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. Inserire il tassello idoneo, posizionareil fissatubo e fissare la relativa vite.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 15; Lunghezza - l - [mm]: 172; Range di serraggio - D - [mm]: 8 - 32; Larghezza - A - [mm]: 19.5; Larghezza - B - [mm]: 23.5; Riferimenti:EAN: 8001132028797Codice fischer: 519808