FISCHER ITALIA - FIS00519782 HM 6X65 S - 00519782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Con vite - sì
Diametro di foratura - 12 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Lunghezza del tassello - 65 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4048962164947
Codice prodotto
FIS00519782
Cod. produttore
00519782
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Con vite:
sì
Diametro di foratura:
12 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Lunghezza del tassello:
65 mm
Profondità min. del foro:
71 mm
Filettato:
sì
Fissaggio metallico per lastre e pannelli HMFissaggio in metallo zincato per intercapedini con vite a filettatura metricaMateriali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Lastre per pavimentazione Pannelli per costruzione in fibra di legno Pannello truciolare CompensatoVantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla filettatura metrica è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte con la massima flessibilità . Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione.Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-struttureFunzionamento: Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello. Il tassello dovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell'installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM può essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l'avvitatura ed espansione utilizzare l'accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 71; Spessore pannello - dp - [mm]: 17 - 34; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 65; Spessore fissabile - tfix - [mm]: = 13 - 30; Riferimenti:EAN: 4048962164947Codice fischer: 519782


