FISCHER ITALIA - FIS00519024 FPX M12 - I - 00519024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a espansione
Materiale - Acciaio
Adatto per viti di diametro - 12...12 mm
Diametro di foratura - 10 mm
Con vite - no
Confezione
25 PZ
EAN
4048962158380
Codice prodotto
FIS00519024
Cod. produttore
00519024
Produttore
FIS
Modello:
Tassello a espansione
Materiale:
Acciaio
Adatto per viti di diametro:
12...12 mm
Diametro di foratura:
10 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
75 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con collare / bordo:
no
Profondità del foro:
95 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no