FISCHER ITALIA - FIS00518133 SKS FLANGIATA M8X25 - 00518133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132026458
Codice prodotto
FIS00518133
Cod. produttore
00518133
Produttore
FIS
Vite SKSVite testa esagonale SKSVantaggi: ProprietàMateriale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M8; Lunghezza - l - [mm]: 25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti:EAN: 8001132026458Codice fischer: 518133