FISCHER ITALIA - FIS00508055 SG20 ADESIVO ISTANTANEO - 00508055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Processo di indurimento - A freddo
Trasparente - sì
Peso netto - 20 g
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132016602
Codice prodotto
FIS00508055
Cod. produttore
00508055
Produttore
FIS
Processo di indurimento:
A freddo
Trasparente:
sì
Peso netto:
20 g
Adesivo istantaneo SGL'adesivo istantaneo liquido e trasparente, a base di etile-cianoacrilatoMateriali di supporto: Legno Metalli Plastiche (non su PE, PP, Teflon, Silicone) Gomma Ceramica Tessutie pelle CartaVantaggi: SG è un adesivo istantaneo ultrarapido, con un'elevata tenacità e resistenza nel tempo. Grazie alla sua consistenza liquida è in grado di riempire anche le piccole cavità fino a 0,05 mm L'ago all'interno del tappo evita l'occlusione del beccuccio. Ideale per l'incollaggio di superfici molto regolari come gomma e plastica.Applicazioni: Per l'incollaggio rapido di: Guarnizioni di serramenti Elementi in plastica Apparecchiature elettriche Adatto anche per: Incollaggi nel fai da te in generaleFunzionamento: Rimuovere dalle superfici da incollare sporco, polvere, olio e grasso. Applicare un sottile strato di adesivo. Più lo stratoè sottile più rapido sarà l'indurimento. Unire le parti e tenerle ferme per circa 30 secondi. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto fresco con il pulitore fischer PUR. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente con una soluzione insaponata calda. Le superfici da incollare devono aderire con la massima precisione.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 20; Colore: Transparente; Riferimenti:EAN: 8001132016602Codice fischer: 508055


