AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00508012 FBN II 8/5 K HDG - 00508012

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00508012 FBN II 8/5 K HDG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Materiale del tassello - Acciaio

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Spessore di serraggio max. - 5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962091137

Codice prodotto

FIS00508012

Cod. produttore

00508012

Produttore

FIS

Protezione superficiale del tassello:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

8

Materiale del tassello:

Acciaio

Diametro di foratura:

8 mm

Spessore di serraggio max.:

5 mm

Lunghezza della filettatura:

24 mm

Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00508012 - FBN II 8 5 K HDG