FISCHER ITALIA - FIS00507855 FCI 1/2 COLLARE AD INCASTRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8001132078556
Codice prodotto
FIS00507855
Cod. produttore
00507855
Produttore
FIS
Collare FCICollare ad incastro per profi lo MSVantaggi: Può essere inserito in qualsiasi punto del profi lato grazie a una semplice rotazione. ProprietàMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111.Zincatura: Zincatura elettrolitica min. 6µm.Applicazioni: Collare ad incastro adatto all’utilizzo sui profi lati.Ideale per il fi ssaggio rapido di tutti i tipi di tubo, è composto da 2 semicollari e da una vite testa esagona.Utilizzabile sui profi lati MS 30/15, 32/20.Specifiche tecniche: Per profilo: 30/15+32/20; Dimensione nominale: 21; Filettatura - A - : 3; Dimensioni vite - ds x ls - [¿ mm]: M6x20; Riferimenti:EAN: 8001132078556Codice fischer: 507855