FISCHER ITALIA - FIS00507827 FRX 2 1/2 A2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132078273
Codice prodotto
FIS00507827
Cod. produttore
00507827
Produttore
FIS
Collare per tubazioni FRX A2Il collare per tubazioni pesanti a doppia vite senza guarnizioneVantaggi: Il collare FRX senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.ProprietàMateriale FRX A2: Acciaio inossidabile AISI 304Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce in acciaio inossidabile AISI 304Applicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M10; Dimensione nominale: 2 1/2""; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 30x2; Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 8001132078273Codice fischer: 507827