AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00507556 FBN II 8/30 (8X90) R - 00507556

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00507556 FBN II 8/30 (8X90) R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Qualità del materiale del tassello - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Protezione superficiale del tassello - Non trattato

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Materiale del tassello - Acciaio inox

  • Diametro di foratura - 8 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962087390

Codice prodotto

FIS00507556

Cod. produttore

00507556

Produttore

FIS

Qualità del materiale del tassello:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Protezione superficiale del tassello:

Non trattato

Dimensione filettatura, metrica:

8

Materiale del tassello:

Acciaio inox

Diametro di foratura:

8 mm

Spessore di serraggio max.:

30 mm

Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00507556 - FBN II 8 30 (8X90) R