AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FISCHER ITALIA - FIS00507441 CPE-SL 50 V COLLARE X TUBI IN - 00507441

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00507441 CPE-SL 50 V COLLARE X TUBI IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132074411

Codice prodotto

FIS00507441

Cod. produttore

00507441

Produttore

FIS

Collare per tubi in plastica CPE-S / CPE-SLCollare per condotte in materiale plasticoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: ProprietàMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 7 µmTassello: PA6, Colore grigioApplicazioni: Sostegno di tubi in plasticaFunzionamento: Per i CPE V forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite adoppia filettatura. Avvitare il controdado ed il collare. Il collare CPE M10 (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S. Il collare CPE gas viene collegato con il tubo filettato ½""gas o 1""GAS. Utilizzare le bugne in battuta sul piatto per creare un punto scorrevole e le bugne in cava per creare un punto fisso.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 collare; Dimensioni - b x l - [mm]: 30 x 2,5; Filettatura - A - : M 10; Dimensione tubo: 50; Range di serraggio - D - [mm]: 50 - 53; Riferimenti:EAN: 8001132074411Codice fischer: 507441