AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00505544 U 10 X 30 A4 - 00505544

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00505544 U 10 X 30 A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 10.5 mm

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4048962070392

Codice prodotto

FIS00505544

Cod. produttore

00505544

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

10.5 mm

Diametro esterno:

30 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Spessore:

2 mm

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Rosetta U A2/A4Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Diametro foro - D - [mm]: 10;
      • ¿ occhiolo - D - [mm]: 5;
      • Lunghezza filettatura acciaio: 2;
      • Diametro tubo esterno: 28;

      Riferimenti:
      • EAN: 4048962070392
      • Codice fischer: 505544