FISCHER ITALIA - FIS00505543 U 8X40 A4 - 00505543

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 8.4 mm
Diametro esterno - 40 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Confezione
100 PZ
EAN
4048962070385
Codice prodotto
FIS00505543
Cod. produttore
00505543
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
8.4 mm
Diametro esterno:
40 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore:
3 mm
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 8;
- ¿ occhiolo - D - [mm]: 4;
- Lunghezza filettatura acciaio: 3;
- Diametro tubo esterno: 40;
- EAN: 4048962070385
- Codice fischer: 505543
- Specifiche tecniche:
Riferimenti: