AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00504608 FT 32 K FISSACAVI APERTO

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504608 FT 32 K FISSACAVI APERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8001132046081

Codice prodotto

FIS00504608

Cod. produttore

00504608

Produttore

FIS

fischer FT KClip fissatubo aperto FT K in blisterMateriali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gessoVantaggi: Un solo componente. Foro ad asola per una semplice e veloce regolazione del fissaggio a parete. Temperatura di posa: -10°C +50°C.Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Indicatore per l'allineamento. Guida per installazioni in canaline. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.Applicazioni: Utile per fissare tubi per installazioni elettriche secondo CEI 23-26Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fissatubo più adatta. Forare il supporto come da indicazioni Inserire il tassello idoneo, posizionare il fissatubo e fissare la relativa vite.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x clip fissatubo aperto FT 32, 2 x fissaggio S 6, 2 x vite; Riferimenti:EAN: 8001132046081Codice fischer: 504608