FISCHER ITALIA - FIS00504481 FU 6X35 V K TASSELLO/VITE - 00504481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001132044810
Codice prodotto
FIS00504481
Cod. produttore
00504481
Produttore
FIS
fischer FU V KFissaggio universale con vite FU V K in blisterMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pietra naturale con struttura densa Solaio cavo in calcestruzzo e laterizio Lastra in cartongesso e pannello in fibra di gesso Pannello truciolareVantaggi: Il fissaggio universale FU è idoneo per tutti i materiali da costruzione pieni, semipieni e cavi. Il fissaggio può essere installato con viti da legno e viti truciolari. Le alette anti-rotazione impediscono la rotazione del fissaggio nel foro. Il collarino evita che la il fissaggio scivoli all'interno del foro. I kit di fissaggio con viti, gancio e gancio tondo forniscono la soluzione adeguata per tutte le applicazioni.Applicazioni: Quadri Rilevatori di movimento Lampadari Battiscopa Interruttori Mensole a muro leggere Porta salviette Armadietti da bagno Cassette portalettereFunzionamento: Il fissaggio universale FU è adatto per installazioni passanti e non passanti. L'avvitamento della vite provoca l'espansione del fissaggio FU contro le pareti del foro nei materiali da costruzione pieni, l'espansione del fissaggio FU per sottosquadro dentro le cavità dei materiali da costruzione cavi. La lunghezza richiesta della vita è data dalla lunghezza del tassello + spessore dell'oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Nel caso di fissaggio su pannelli la parte non filettata delle viti non deve essere più lunga dello spessore dell'oggetto da fissare. Per un'efficace espansione utilizzare solamente le viti con il diametro indicato nelle seguenti tabelle.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 10 x fissaggio FU 6 x 35, 10 x vite Ø 3,5 x 45 testa svasata piana; Riferimenti:EAN: 8001132044810Codice fischer: 504481


