FISCHER ITALIA - FIS00501202 COLLARE D 14 IN RAME (CONF.10P - 00501202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8001132012024
Codice prodotto
FIS00501202
Cod. produttore
00501202
Produttore
FIS
Collare per tubo in rameCollare per tubo in rame con viti laterali premontateMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: Gamma completa da ¿12 a ¿54 con attacco M6. Disponibile solo collare o completo di vite e tassello SX 6 DVR.Applicazioni: Sostegno di tubi in rameFunzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 10 collari; Filettatura - A - : M 6; Range di serraggio - D - [mm]: 14; Riferimenti:EAN: 8001132012024Codice fischer: 501202