FISCHER ITALIA - FIS00501145 CPT-M 1-1/2 COLLARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 45...49 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Tassello sagomato
Chiuso - sì
Numero massimo di tubi - 1
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132011454
Codice prodotto
FIS00501145
Cod. produttore
00501145
Produttore
FIS
Adatto per tubi di diametro:
45...49 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Tassello sagomato
Chiuso:
sì
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-VIl collare per il fissaggio di tubazioni rinforzate in acciaioMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: CPT completo di vite e tassello SX. CPT e CPT M fino alla misura 2""sono dotati di chiusura rapida brevettata. Fascia di dimensione maggiorata. Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.ProprietàMateriale: AcciaioDD11 secondo DIN EN 10111 fino a 2""Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 da 2""1/2 fino a 4""Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 7 µmTassello: PA6, Colore grigioApplicazioni: Sostegno di tubi in metalloFunzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare. Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 Collari; Filettatura dado - A - : M 8; Dimensione fascia - b x s - [mm]: 28 x 2,5; Riferimenti:EAN: 8001132011454Codice fischer: 501145