AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FISCHER ITALIA - FIS00501015 WB 5N FISSAGGIO PER SANITARI - 00501015

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00501015 WB 5N FISSAGGIO PER SANITARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132010150

Codice prodotto

FIS00501015

Cod. produttore

00501015

Produttore

FIS

Fissaggi per WC e bidet WBFissaggio nascosto per water e bidet a pavimento con fori lateraliMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il fissaggio WB 5 N si adatta perfettamente alla geometria delle ceramiche grazie alla flessibilità della parte plastica verticale. Materiali resistenti alla corrosione.Applicazioni: WC e bidet a pavimento con fori lateraliFunzionamento: Il fissaggio WB 5 N è adatto per installazioni a terra delle staffe con regolazione mediante l'asola. Fissaggio della ceramica con fori laterali mediante la matrice di fori della staffa.Specifiche tecniche: Contenuto: 2 tasselli SX 10, 2 viti legno T.E. 7x60 flangiate z.b. 2 staffe nylon, 2 viti 5x45 truciolar inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon, 2 calotte coprivite cromate ; Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 8001132010150Codice fischer: 501015