FISCHER ITALIA - FIS00500921 GM 6 S CON VITE TE - 00500921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Altri
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 47 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Diametro di foratura - 12 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132009215
Codice prodotto
FIS00500921
Cod. produttore
00500921
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Altri
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
47 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità min. del foro:
60 mm
Autoforante:
no


