AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00500642 SLM 8 G CON GANCIO - 00500642

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00500642 SLM 8 G CON GANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 14 mm

  • Profondità min. del foro - 65 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132006429

Codice prodotto

FIS00500642

Cod. produttore

00500642

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

14 mm

Profondità min. del foro:

65 mm

Autoforante:

no

Ancorante con corpo espandente SLM con gancioL'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con gancio.Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti ebarre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziateFunzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione il gancio deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Larghezza gancio: 38; Distanza occhiolo dal muro: 43; Profondità min foro - td - [mm]: 65; Misura d'apertura del gancio: 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 8001132006429Codice fischer: 500642