AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00500631 SLM 6 O CON OCCHIOLO - 00500631

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00500631 SLM 6 O CON OCCHIOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Lunghezza - 56 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132006313

Codice prodotto

FIS00500631

Cod. produttore

00500631

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Lunghezza:

56 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

12 mm

Profondità min. del foro:

60 mm

Autoforante:

no

Ancorante con corpo espandente SLM con occhioloL'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo.Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: TirantiFunzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 10; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 28; Lunghezza chiodo - L - [mm]: 105; Adatto per: 20; Diametro vite - ds - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 45; Riferimenti:EAN: 8001132006313Codice fischer: 500631