FISCHER ITALIA - FIS00500398 SBN 9/8 CON GANCIO CORTO - 00500398

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Con vite - sì
Diametro di foratura - 9 mm
Dimensione filettatura, metrica - 4
Lunghezza del tassello - 43 mm
Confezione
200 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132003985
Codice prodotto
FIS00500398
Cod. produttore
00500398
Produttore
FIS
Materiale:
Plastica
Con vite:
sì
Diametro di foratura:
9 mm
Dimensione filettatura, metrica:
4
Lunghezza del tassello:
43 mm
Profondità min. del foro:
50 mm
Filettato:
sì
Fissaggio per lastre SB NIl fissaggio universale in nylon per lastre e supporti con grandi cavitàMateriali di supporto: Lastre in cartongesso Pannelli in legno Pannelli in MDF Pannelli in multiplex Pannelliin OSB Pannelli in compensato Pannelli in legno truciolare Mattoni forati non strutturali (per es. muri di partizione interni)Vantaggi: La rondella allargata favorisce la distribuzione del carico sulla superficie della parete. Il cono espande completamente il bossolo. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di muoversi accidentalmente durante l'installazione.Applicazioni: Lampade a muro Dispositivi elettronici Accessori da bagno Rotaie per tende interneFunzionamento: Non eseguire una foratura a rotopercussione.Specifiche tecniche: Larghezza gancio: 12; Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 x 59; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Spessore pannello min - dp - [mm]: 12; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 5; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 43; Riferimenti:EAN: 8001132003985Codice fischer: 500398


