AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00500346 SB 9/6 CON GANCIO LUNGO - 00500346

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00500346 SB 9/6 CON GANCIO LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4...4 mm

  • Diametro di foratura - 9 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132003466

Codice prodotto

FIS00500346

Cod. produttore

00500346

Produttore

FIS

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4...4 mm

Diametro di foratura:

9 mm

Con vite:

Lunghezza:

40 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Profondità del foro:

50 mm

Fissaggio a espansione SB 9/6Con gancio lungoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta la soluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeriFunzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 4; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Riferimenti:EAN: 8001132003466Codice fischer: 500346