AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00091461 GS 12X100 SPINA FILETT. M12

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00091461 GS 12X100 SPINA FILETT. M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209914618

Codice prodotto

FIS00091461

Cod. produttore

00091461

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6

Dimensione filettatura, metrica:

12

Lunghezza:

100 mm

Barra filettata G / Spina filettata GSBarre e spine a fi lettatura metrica e gasVantaggi: ProprietàMateriale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1Materiale barra filettata G (G 1/2""- G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 12; Lunghezza - l - [mm]: 100; Riferimenti:EAN: 4006209914618Codice fischer: 91461