AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090265 TA M8 BP CON VITE DI SICUREZZA - 00090265

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090265 TA M8 BP CON VITE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione fissaggio - Filettatura esterna

  • Lunghezza - 84 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Ancoraggio - Ancoraggio a freccia / espansione

  • Diametro di foratura - 12 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209902653

Codice prodotto

FIS00090265

Cod. produttore

00090265

Produttore

FIS

Versione fissaggio:

Filettatura esterna

Lunghezza:

84 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Ancoraggio:

Ancoraggio a freccia / espansione

Diametro di foratura:

12 mm

Spessore di serraggio max.:

25 mm

Profondità di ancoraggio effettiva:

45 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00090265 - TA M8 BP CON VITE DI SICUREZZA