AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090263 TA M10 G CON GANCIO - 00090263

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090263 TA M10 G CON GANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4006209902639

Codice prodotto

FIS00090263

Cod. produttore

00090263

Produttore

FIS

Ancorante con corpo espandente TA M-GL'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con gancio stampato.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questoconsente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: Passerelle per cavi MacchinariFunzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per unacorretta installazione il gancio deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Larghezza gancio: 47; Distanza occhiolo dal muro: 54; Profondità min foro - td - [mm]: 110; Misura d'apertura del gancio: 13; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 15; ¿ x Lunghezza: M 10 x 77; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 69; Riferimenti:EAN: 4006209902639Codice fischer: 90263