FISCHER ITALIA - FIS00080184 KDH 4- EX COD. 501462 - 00080184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 4
Modello - Con gancio a soffitto
Lunghezza del tassello - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4006209801840
Codice prodotto
FIS00080184
Cod. produttore
00080184
Produttore
FIS
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
4
Modello:
Con gancio a soffitto
Lunghezza del tassello:
95 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
14 mm
Con rondella:
sì
Con dado esagonale:
sì
Min profondità della cavità / spazio vuoto:
34 mm
Max spessore della parete:
35 mm
Con dado cieco:
no


