AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00080182 KDH 3

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00080182 KDH 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 3

  • Modello - Con gancio a soffitto

  • Lunghezza del tassello - 105 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4006209801826

Codice prodotto

FIS00080182

Cod. produttore

00080182

Produttore

FIS

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

3

Modello:

Con gancio a soffitto

Lunghezza del tassello:

105 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

12 mm

Con rondella:

Con dado esagonale:

Min profondità della cavità / spazio vuoto:

27 mm

Max spessore della parete:

51 mm

Con dado cieco:

no

Ancora a molla, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00080182 - KDH 3