AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079827 SKS 8X100 VITE T.E. - 00079827

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079827 SKS 8X100 VITE T.E.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 100 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209798270

Codice prodotto

FIS00079827

Cod. produttore

00079827

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 8.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

100 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Interamente filettato:

Con dado:

no

Apertura di chiave:

13 mm

Con rondella:

no

Bolt, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00079827 - SKS 8X100 VITE T.E.