FISCHER ITALIA - FIS00079757 GS 8/100 SPINA FILETTATA CL. 4 - 00079757

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica - 8
Lunghezza - 100 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4006209797570
Codice prodotto
FIS00079757
Cod. produttore
00079757
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza:
100 mm


