AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079733 MU M 6 DADO ESAGONALE

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079733 MU M 6 DADO ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 04

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209797334

Codice prodotto

FIS00079733

Cod. produttore

00079733

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 04

Dimensione filettatura, metrica:

6

Altezza:

5 mm

Apertura di chiave:

10 mm

Privo di alogeni:

Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 4006209797334Codice fischer: 79733