FISCHER ITALIA - FIS00079726 ROSETTA U M10 (10,5X28X2) - 00079726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 10.5 mm
Diametro esterno - 28 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4006209797266
Codice prodotto
FIS00079726
Cod. produttore
00079726
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
10.5 mm
Diametro esterno:
28 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


