FISCHER ITALIA - FIS00079713 SKS 8X30 VITE T.E. - 00079713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
4006209797136
Codice prodotto
FIS00079713
Cod. produttore
00079713
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 8.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Interamente filettato:
sì
Con dado:
no
Apertura di chiave:
13 mm
Con rondella:
no


