FISCHER ITALIA - FIS00079699 RAH M 10 PENDINO PER TUBI - 00079699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno dell'occhiolo - 12 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
50 PZ
EAN
4006209796993
Codice prodotto
FIS00079699
Cod. produttore
00079699
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Diametro interno dell'occhiolo:
12 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Pendino RAHPendino per tubi RAHVantaggi: ProprietàMateriale: ghisa ricotta GJMB 350-10 secondo DIN 1562Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; ¿ occhiolo - D - [mm]: 12; Intercapedine d'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 0; Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 4.00; Riferimenti:EAN: 4006209796993Codice fischer: 79699


