AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079691 VM M 10 MANICOTTO FILETTATO

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079691 VM M 10 MANICOTTO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensioni raccordo filettato 2 - M10

  • Raccordo filettato 1 - Altri

  • Filettatura continua / passante -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209796917

Codice prodotto

FIS00079691

Cod. produttore

00079691

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensioni raccordo filettato 2:

M10

Raccordo filettato 1:

Altri

Filettatura continua / passante:

Misure raccordo filettato (pollici) 1:

Altri

Misure raccordo filettato (pollici) 2:

Altri

Apertura di chiave:

13 mm

Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti:EAN: 4006209796917Codice fischer: 79691