FISCHER ITALIA - FIS00079549 LBV 12 BANDELLA PERFORATA - 00079549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Larghezza - 12 mm
Perforazione - Tondo
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4006209795491
Codice prodotto
FIS00079549
Cod. produttore
00079549
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Larghezza:
12 mm
Perforazione:
Tondo
Colore:
Altri
Diametro della perforazione:
5 mm
Numero di righe di perforazione:
1
Carico di rottura:
1 N
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della perforazione:
1 mm
Direzione / Senso di perforazione:
Longitudinale
Lunghezza della perforazione:
1 mm


