AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00078004 GANCIO ARROTONDATO RH

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00078004 GANCIO ARROTONDATO RH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 0...80 mm

  • Diametro nominale - 80 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209780046

Codice prodotto

FIS00078004

Cod. produttore

00078004

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Diametro:

0...80 mm

Diametro nominale:

80 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Con guaina plastica:

no

fischer RHGancio arrotondato RHSpecifiche tecniche: Blister con: 1 x gancio arrotondato con sagomatura ad arco e sporgenza 80 mm, 1 x morsetto, 1 x fissaggio S 8, 1 x vite T.E.; Riferimenti:EAN: 4006209780046Codice fischer: 78004