AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071664 MANICOTTO COLL. VM M10 IN KIT - 00071664

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071664 MANICOTTO COLL. VM M10 IN KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001132716649

Codice prodotto

FIS00071664

Cod. produttore

00071664

Produttore

FIS

Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti:EAN: 8001132716649Codice fischer: 71664