AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071606 G M8 BARRA M8X3000 CL.4.6 Z/B - 00071606

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071606 G M8 BARRA M8X3000 CL.4.6 Z/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001132716069

Codice prodotto

FIS00071606

Cod. produttore

00071606

Produttore

FIS

Barra filettata G / Spina filettata GSBarre e spine a fi lettatura metrica e gasVantaggi: ProprietàMateriale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1Materiale barra filettata G (G 1/2""- G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 3000; Riferimenti:EAN: 8001132716069Codice fischer: 71606